{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
Borst-⌀ D1 | 22 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Borsttjocklek | 0,25 mm | |
Borstlängd H1 | 28 mm | |
Flätmönster | vänstervirad | |
antal flätor | 8 | |
maximalt varvtal: | 20 000 min-1 | |
Produktslag | Penselborste |
Artikkelkode | 574900 22X0,25 | |
EAN / GTIN | 4017359071441 | |
Manufacturer number | 454358 |