Tubrensare slät ståltråd 63 mm

Article no.: 578000 63
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
54 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borst-⌀ D1 63 mm
Produktslag Tubrensare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 578000 63
EAN / GTIN 4017359026632
Manufacturer number 506163

Beskrivelse

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral. Borst av slät ståltråd, total längd 160 mm. Borstlängd 100 mm med påpressad 1/2 tum Whitworth gängnippel.

Användningsdata:

För rengöring av rör, gallerdurk, muffar, värmeväxlare och cylindrar.
För maskinell användning (bara högergång) ska gängadapter nr 578005 användas.

Passar till:

rör-inner-⌀: 2.1/2 tum

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    borst-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen