Artikkelnr.: 566726
Promotion
Promotion

Grovrengöringsrondell (SiC) XT-RD PRO

on request
På lager
1 893 styck i lager
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
NOK  193,59
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Pris from 10
fra 
NOK  161,36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: 3M
Slipmedlets beteckning: SiC
Järn-, svavel och klorandel: < 0,1 %
Formbeskrivning: plan
maximal periferihastighet: 60 m/s

Informasjon

  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1 %
  • Formbeskrivning: plan
  • maximal periferihastighet: 60 m/s

Produktbeskrivning

Utförande:

Slipskivor med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Den öppna och aggressiva fiberstrukturen sätts inte igen och är extremt effektiv och slitstark.
Mycket grov slipnylonstruktur som inte sätts igen ens vid arbete med mycket tjocka och mjuka beläggningar.
Extremt hårt och aggressivt slipnylon skapar en grövre finish med mycket hög rengöringseffekt. Mycket lång livslängd, även vid kantslipning.

Användningsdata:

För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.
Med glasvävtallrik för direkt inspänning på vinkelslipmaskiner.

Anmärkning:

Grovrengöringsrondeller för rakslipmaskiner, se nr 556270  och framåt.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen