This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

U-ring nyckel sats, långt utförande 9 GARANT

Article no.: 614710

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsida med hög bockning.

Norm:

DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.

Anmärkning:

HT-Drive − den unika profilen. En profil med extrem passform − utvecklad för flyg och rymdfart. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på HT-Drive-märkningen. Fördelar:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.