Utförande:
Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.
Norm:
DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738
Material:
Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.
Anmärkning:
AS-Drive − en unika profilen. En profil med extrem passform − utvecklad för flyg och rymdfart. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på
AS-Drive-märkningen.
Fördelar:- Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
- Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.
SE UPP!
Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!
Rekommenderat produktnummer: 614600