{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
nyckelvidd | 34 mm | |
nyckellängd L | 482 mm | |
Käftbredd b | 76,2 mm | |
Käfthöjd h1 | 16,6 mm | |
Ringhöjd h2 | 19,6 mm | |
ring-⌀ D | 65,5 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 614800 34 |