Utförande:
Den patenterade utlösningsmekanismen förhindrar effektivt ofrivillig överdragning.
Enarmad momentnyckel utan skala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare.
Fördel:
Kompakt utlösningsmekanism möjliggör arbeten på svåråtkomliga ställen.
Funktion:
När det inställda åtdragningsmomentet nås löses nyckeln märkbart ut och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Den speciella utlösnings-mekanismen säkerställer att det inställda momentvärdet tillförlitligt nås, men inte överskrids.
Användningsdata:
För medelstora till stora modeller.
Norm:
Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.
Noggrannhet:
± 4 % av inställt värde.
Skärdata:
Förklaring till ritningen och formeln:
L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment