Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 15 delar

Article no.: 633816
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
24 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M12.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

Hylsor: 11 st strl 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Förlängare: 2 st. nr 635400 strl. 75; 240
universalknut: 1 st. nr 636200
spärrskaft: 1 st. nr 635000
Förvaring i: ABS-plastlåda

Anmärkning:

SE UPP!
Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!
Rekommenderat produktnummer: 633812