{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
totallängd | 305 mm | |
Norm | ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532 | |
största nyckelvidd | 39,5 mm | |
totallängd | 12 tum | |
Käftvinkel | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | precisionshärdat, rostskyddsbehandlat | |
Material | Högkapacitets-stållegering | |
Yta | förkromad | |
vikt | 750 g | |
gnistfri | no | |
Vändbara backar | no | |
Skalning | yes | |
Spärrfunktion | no | |
Grepphylsa | yes | |
Produktslag | Skiftnyckel |
Artikkelkode | 813940 305 | |
Manufacturer number | 9573C |