This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Fallskyddssele IGNITE TRION M/XXL

Article no.: 098106 M/XXL

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarstorlek M / XXL
Höftmått 800 - 1300 mm
vikt 2,82 kg
Produktslag Fallskyddssele

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 098106 M/XXL
Manufacturer number G-1131

Beskrivelse

Utförande:

Ignite Trion. Avancerad komplett sele. Funktionell och ergonomisk tack vare asymmetrisk höftvaddering och infällbara fästöglor enligt EN 358 som möjliggör arbete utan störningar. Nytt system förhindrar oönskad låsning av remmen. Lämpar sig särskilt väl för användning i höglager.
Ny Ignite-bandserie med avancerade detaljer, såsom vadderade axlar och ben, högkvalitativa Oktalock-lås för jämn belastning av båda delarna. Upplindning av bandselen för störningsfritt arbete samt en fallindikator. Högsta tillåtna vikt: 140 kg.

Användningsdata:

Fasadarbeten, ställningsarbete, stålkonstruktion, arbetsplattformar, permanenta fallskydd.

Norm:

EN 361
Dessutom certifierad enligt EN 358.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "IGNITE"