{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Fräsprofil | NF | |
Tolerans nom.-⌀ | js12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 35 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191850 14 | |
EAN / GTIN | 4045197105516 |