{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Radie r | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Borrtolerans | H11 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 1835 B | |
Invändig | nej | |
liten diameter D3 | 10 mm | |
stor diameter D2 | 34 mm | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Radiefräsning | framåt | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,032 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnradiefräs |
Artikkelkode | 194220 12 | |
EAN / GTIN | 4045197110008 |