Artikkelnr.: 111313

Kärnhålsstegcentreringsborr HSS-E A med plan yta obelagd

on request
På lager
41 styck i lager
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
NOK  534,97
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: GARANT
Инструментальный материал: HSS E
Norm: DIN 332/2
Typ A
Tolerans nom.-⌀: 0 / -0,05
Försänkningsvinkel: 60 grad
Skärriktning: Höger
Skaft: Cylindriskt skaft med h7

Informasjon

  • Инструментальный материал: HSS E
  • Norm: DIN 332/2
  • Typ A
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / -0,05
  • Försänkningsvinkel: 60 grad

Produktbeskrivning

Utförande:

Stegcentreringsborr för centrering av gängade kärnhål enligt form A.
För kombinerad tillverkning av centrering, ingångsfas och kärnhålsborrning i ett enda arbetsmoment.
Med extra yta på skaftet.

Användningstabell

> Välj en variant för den specifika användartabellen

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Select article variation and quantity

för gängor Unit price incl. VAT

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen