{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
radie R | 2 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikkelkode | 207477 4 | |
EAN / GTIN | 4045197455437 |