Artikkelnr.: 201647

GARANT Master INOX HM-fräs HPC TiAlN

on request
På lager
127 styck i lager
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
NOK  389,79
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: GARANT
Инструментальный материал VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Ingreppsbredd a<sub>e</sub> vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Ingreppsbredd a<sub>e</sub> vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Bearbetningsstrategi HPC
Färgring blå

Informasjon

  • Инструментальный материал VHM
  • Norm DIN 6527
  • Typ N
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D

Produktbeskrivning

Utförande:

Dubbelt avbackad 2-fas skålslipning för användning inom HPC-området.
Högre resistens mot oxidering och värmehårdhet.
Kan användas vid höga skärhastigheter och lämpar sig mycket väl för TOOLOX®.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 201644.

Användningstabell

> Välj en variant för den specifika användartabellen

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen