Artikkelnr.: 203203

GARANT Master Alu HM-fräs HPC HPC DLC

on request
På lager
192 styck i lager
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
NOK  649,65
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: GARANT
Инструментальный материал VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Skärdelning Oregelbunden
Ingreppsbredd a<sub>e</sub> vid fräsoperation 0,1×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi HPC
Färgring gul

Informasjon

  • Инструментальный материал VHM
  • Norm Verkstadsnorm
  • Typ W
  • Skärdelning Oregelbunden
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,1×D vid valsfräsning

Produktbeskrivning

Utförande:

För finbearbetningar.
Speciell geometri för optimal spåntransport.
Hög egenstabilitet och lugn gång tack vare differentialdelning.
För periferifräsning som finbearbetningsmoment.

Anmärkning:

Utförande utan beläggning beställs med nr 203207.

Användningstabell

> Välj en variant för den specifika användartabellen

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen