HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB COX 3 mm GARANT

Article no.: 122608
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
61 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 6×D
  • Typ: W
  • Spetsvinkel: 140
  • Skaft: DIN 6535 HB med h6

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Spiralformad, med 6 styrlister och invändiga kylkanaler.
Den nya generationens pilotborr med höga prestanda i HPC-området.
Med 140°-spetsvinkel och speciell skärtolerans p6 för optimal borrning av pilothål. Hög rätlinjighet och rundhet i pilothålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Ett pilothål rekommenderas för djuphål från 16×D och krävs ovillkorligen för djuphål från 20×D till 30×D. Pilothålet ökar alltid processäkerheten.
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
    ⌀ DC p6 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen