{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
För skruvar | M10 | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 8376 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Försänkningsstegvinkel | 180 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
⌀ D1 1. h8 | 11 mm | |
⌀ D2 2. h8 | 18 mm | |
Steghöjd L1 1. 180° | 23 mm | |
Spännspårlängd Lc | 62 mm | |
totallängd L | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Konisk plåtborr |
Artikkelkode | 125120 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197065063 |