Artikkelnr.: 130780

Trapetshandgängtappar, enskilda Mellantapp obelagd

on request
På lager
13 styck i lager
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
NOK  2 463,98
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: GARANT
Gängtyp: TR
Flankvinkel: 30 grad
Инструментальный материал: HSS E
Norm: Verkstadsnorm
Toleransklass: DIN 103 7H
Skaft: Cylindriskt skaft med h9
Användning vid håltyp: upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning: Höger
Typ av gängverktyg: Handgängtapp

Informasjon

  • Gängtyp: TR
  • Flankvinkel: 30 grad
  • Инструментальный материал: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Toleransklass: DIN 103 7H

Produktbeskrivning

Utförande:

Sats i 3 delar, bestående av för-, mellan- och gradtapp.
  • Förtapp med lång styrdel
  • Gradtapp tolerans H7

Anmärkning:

Verktyget är inte lämpligt för reversering.

Användningstabell

> Välj en variant för den specifika användartabellen

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Select article variation and quantity

Tr Unit price incl. VAT

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen