This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM TiN G1/8 GARANT

Article no.: 139405
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 2189
  • Toleransklass: ISO 228 X

Beskrivelse

Utförande:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.
Den innovativa polygonformen möjliggör många användningsområden. Den multifunktionella skiktstrukturen uppnår maximal livslängd även i höghållfasta material.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).