Maskinrull- gängtapp med smörjspår HSSE-PM form C 6HX TiN M2 GARANT

Article no.: 139175
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
805 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.
Toleransklass: ISO 2X/6HX.
Den innovativa polygonformen möjliggör många användningsområden. Den multifunktionella skiktstrukturen uppnår maximal livslängd även i höghållfasta material.
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen