{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Norm | DIN 1814 | |
spännvidd □ | 14,5 mm - 36 mm | |
för handgängtappar DIN 352 | M25 − M58 | |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 20 mm - 45 mm | |
totallängd | 1 258 mm | |
Produktslag | Tappsvängjärn |
Artikkelkode | 148200 7 | |
EAN / GTIN | 4045197924209 |