This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Skivfräs HSS-Co5 63X3 mm GARANT

Article no.: 185005
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Norm: DIN 885 A
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: ±0,1
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D

Beskrivelse

Utförande:

Skivfräs liknande DIN 885-A.
Satsfräs: Fräsar med samma ⌀ och tandantal kan kopplas samman för mellanbredder och ställas in på önskad bredd. Tänderna griper då in i varandra, eftersom fräsarna inte har någon förhöjd hålkrage.
2-delade satser är mycket ekonomiska.Genom att flytta om fräsarna kan man utnyttja fräsarnas båda diagonalskär.

Anmärkning:

  • Fräsar i sats får inte monteras ihop utan dornring i passande bredd, eftersom fräsarna annars kan skadas
  • Passande fräsdornringar, se grupp 30.

Fräsarnas ytter-⌀ tillverkas med toleransen ± 0,1. Om en större noggrannhet krävs vid användning av sats i 2 delar, ska fräsarna slipas sammankopplade.
Fullspår: fz för ae = 0,1×D.
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
    ⌀×bredd ±0,1×k11 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen