This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Konisk försänkare, HM 90° Typ H 10,4 mm GARANT

Article no.: 150384
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Beskrivelse

Utförande:

Mycket stabil konstruktion, flerskärig, speciell geometri för mycket stora påfrestningar. För vibrationsfri försänkning och avgradning. För svårbearbetade material. Huvud av solid hårdmetall lött på skaft.
Mycket lämplig för gjutjärn (ADI).

Anmärkning:

Se till att bearbetningsförhållandena är stabila!