HM-NC maskinbrotsch 1 mm GARANT

Article no.: 164345
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8093
  • Invändig: nej
  • Skaft: DIN 6535 HSC
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

NC-anpassat utförande DIN 8093-2 med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar. Härigenom uppnås mycket hög rundgångsnoggrannhet och processäkerhet.
Det behövs inte längre några specialhållare vid användning av GARANT-NC-brotschar. Med långa skäreggar och vänsterspiral.
Brotscharna färdigslipade för passning enligt uppgifter.

Användningsdata:

För brotschning av genomgående hål, eftersom spånen drivs ut i skärriktningen. Skärfasen kan också användas till bottenhål.

Anmärkning:

För passning H7 se nr 164340  och 164341.