{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Nominell ⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft med e9 | |
Användning vid håltyp | vid bottenhål och genomgående hål | |
Ändsnitt | 3 mm | |
Skärlängd Lc | 24 mm | |
Utkragningslängd L1 | 71 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 162825 8 | |
EAN / GTIN | 4062406117252 |