{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 35 mm | |
Klacklängd b | 17 mm | |
Skaftbredd b3 | 35 mm | |
totallängd Ltot | 61 mm | |
för bladhöjd h5 | 19 mm | |
Spännjärn | 279840 2 | |
Kläm-skruv | 279815 14 | |
Produktslag | Grundhållare |
Artikkelkode | 273984 16 | |
EAN / GTIN | 4062406112851 |