{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Minimidiameter Dmin | 6,2 mm | |
Utkragningslängd L1 | 25 mm | |
Skaft-⌀ d | 6 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 2,95 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 1,75 mm | |
radie R | 0,2 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikkelkode | 270398 6,2 |