Skiv-/kapfräs med krage HSS Bredd ap 1,5 mm 63/4 mm GARANT

Article no.: 218420
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
4 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och kostnadseffektivt stålblad eller krage och precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeternoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.
Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.