Artikkelnr.: 290406

Tryckbrotsch för kilspår HSS Passning P9
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
NOK  1 822,32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: Dumont
Инструментальный материал HSS

Informasjon

  • Инструментальный материал HSS

Produktbeskrivning

Användningsdata:

För tillverkning av kilspår enligt DIN 6885.

Leveransinnehåll:

Brotsch inkl. nödvändiga shims.

Anmärkning:

  • För mycket hållfasta material kan antalet passeringar ökas eller specialdragbrotschar användas (finns på förfrågan).
  • Efter den första och andra av tre passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt − dragbrotschen rätar ut sig själv.
  • Belagda dragbrotschar och dragbrotschar med tumdimensioner kan levereras på förfrågan.
  • BROTSCHNINGSPRESSAR finns i band 2 (Hand- och mätverktyg).
  • Storlek 28, 32 och 36 kan levereras på förfrågan med kort leveranstid.

Användningstabell

> Välj en variant för den specifika användartabellen

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen