{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 5 mm | |
skalvärde | 0,002 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 0,2 mm | |
Avvikelseområde fe | 12 µm | |
Totalt avvikelseområde ftot | 14 µm | |
mätkraft | 1,2 N - 1,7 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikkelkode | 433230 5/58 | |
Manufacturer number | 555 |