{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 5 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 0,5 mm | |
Avvikelseområde fe | 12 µm | |
Totalt avvikelseområde ftot | 14 µm | |
mätkraft | 0,6 N - 1,4 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 40 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikkelkode | 432540 5/40 | |
Manufacturer number | 353 |