{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
Djupmått | med hörn 3,6 × 1,7 | |
mätområde | 0 mm - 150 mm | |
Avläsning (rundskala) | 0,01 mm | |
I varv av visaren | 1 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm | |
skänkellängd | 40 mm | |
Längd korspetsar | 13 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Urskjutmått |
Artikkelkode | 412415 150/01 | |
EAN / GTIN | 7630041105414 | |
Manufacturer number | 00510050 |