Anslagsvinkel rostfri, noggrannhet 1 75X50 mm GARANT

Article no.: 451040
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
1 823 styck i lager
  • Norm: DIN 875
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsslipade högkanter och flatsidor. Finslipade provningsytor. Vinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt.

Användningsdata:

För kontroll och precisionsarbeten.

Noggrannhet:

DIN 875 / 1 − vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,015 mm.
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
    skänkellängd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen