Digitalt skjutmått IP67 i-wi 150 mm

Article no.: 412738
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
33 styck i lager
  • datautgång: MAHR i-wi-radiosystem
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Mycket stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Integrerat trådlöst datagränssnitt i-wi. Resistent mot damm och fukt. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Drifttid cirka 3 år.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

i-wi radiomottagare nr 498912.