{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Höjdutjämning | 25 mm | |
maximal arbetshöjd (granitplattans överkant). | 900 mm | |
passar skivstorlek längd × bredd | 1500×1000 mm | |
underredets höjd | 720 mm | |
underredets bredd | 1 060 mm | |
underredets djup | 830 mm | |
Högt underreda inkl. lagerbeslag | 780 mm | |
bärförmåga per ytenhet | 2 000 kg | |
Material täckplatta | Boklaminat | |
vikt | 50 kg | |
Produktslag | Underrede |
Artikkelkode | 431000 1500X1000 |