This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Stativ 1000X630 mm GARANT

Article no.: 431000 1000X630
  • Höjdutjämning: 25

Produktinformasjon

Technical Data

Höjdutjämning 25 mm
maximal arbetshöjd (granitplattans överkant). 900 mm
passar skivstorlek längd × bredd 1000X630 mm
underredets höjd 720 mm
underredets bredd 750 mm
underredets djup 560 mm
Högt underreda inkl. lagerbeslag 780 mm
bärförmåga per ytenhet 1 000 kg
Material täckplatta Boklaminat
vikt 31 kg
Produktslag Underrede

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 431000 1000X630

Beskrivelse

Utförande:

Stabil, svetsad konstruktion inklusive lagerbeslag. Ojämnheter i golvet kan jämnas ut med höjdinställningsskruvar.
Underrede, profilstål, lackerat i RAL 9006 vit aluminium. Avläggningsyta av multiplex-bok.

Användningsdata:

Plattorna av naturlig granit nr 430190 − 430500 stöds på förutbestämda punkter (stålkuleinsatser).
  • För plattor upp till 630×630 mm. För uppställning på arbetsbänkar och dylikt är det lämpligast med de justerbara skruvdomkrafterna nr 373500.
  • Lagerbeslaget kan justeras i höjd och gör att plattorna kan nivelleras (3-punkts kontakt och 2 stödskruvar som skydd mot tippning)

Anmärkning:

För vibrationsisolerande uppställningselement, beställ 4× nr 086002 strl 850.
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
    för vändskärsstorlek längd×bredd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen