{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
optiksystem | Greenough med FusionOptics™-teknik | |
belysning | Leica LED3000 | |
Förstoring (gånger) | 6,1 - 55 | |
zoom | 9:1 | |
synfält − ⌀ | 37,7 mm | |
betraktningsvinkel | 35 grad | |
ljusstyrka direktljus | 15 500 lx | |
färgtemperatur direktljus | 6 500 K | |
Arbetsavstånd | 122 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Djupskärpa | 13,7 mm | |
Produktslag | Stereomikroskop |
Artikkelkode | 491785 S9D | |
EAN / GTIN | 7630003597103 |