{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 415 mm | |
maximalt användningsområde | 0 mm - 570 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
avläsning sifferstegvärde | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm | |
felgräns (L = mätlängd i mm) | 2,5 + 4L / 1000 µm | |
repeternoggrannhet (2 σ) | 2 µm | |
rätvinklighetsavvikelse (frontal) | 9 µm | |
förflyttning av mätslid | manuell | |
datautgång | TESA Link Connector TLC | |
Energiförsörjning | Batteridriven; Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
mätkraft | 1,5 ± 0,5 N | |
Mätteknik | digital | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | Höjdmätare |
Artikkelkode | 445245 400 | |
EAN / GTIN | 7630041143607 | |
Manufacturer number | 00730084 |