• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Stålmåttband &Quickmeter& 2 m GARANT

Article no.: 461992
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
236 styck i lager
  • Norm: EG II
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Rostfritt och oförstörbart stålband med slitstark lackering.
Med praktiskt bältesclip.

Fördel:

Tack vare den konvexa bomberingen ligger bandet plant på bordet, vilket gör att måtten kan läsas av och överföras enkelt och felfritt.

Funktion:

Rullar automatiskt ut vid knapptryckning och stannar när knappen släpps upp.