• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Rullmåttband, glidsäkert hus, extra stabilt 2 m

Article no.: 462330
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
578 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

  • Måttband med extra hög viktstabilitet.
  • Mycket slagtåligt plasthölje med löstagbart bältesclips.
  • Automatisk bandåtergång och bandstopp.
  • Stötdämpare minskar belastningen vid återgång.
  • Rörlig ändhake.
  • Gult måttband med svart/röd text och med akrylbeläggning som ger hög nötningshållfasthet.
  • Fjäder av högvärdigt stål med lång livstid.
  • Dessutom med gummerat hölje.
  • Måttband med text på båda sidor.