{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Felgräns | ±0,08 mm/m | |
tillverkarens beteckning | GRL 400H | |
IP-skyddsklass | IP 56 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 3 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081551 LR20; 081551 6LR61 | |
laserklass | 2 | |
Färg på lasern | röd | |
räckvidd | 20 m | |
räckvidd med mottagare | 400 m | |
nivelleringsområde | ±5 grad | |
nivelleringstid | 15 s | |
hastighet | 600 min-1 | |
stativgänga | 5/8 UNC tum | |
Längd | 183 mm | |
Bredd | 170 mm | |
höjd | 188 mm | |
vikt | 2 kg | |
Produktslag | Rotationslaser |
Artikkelkode | 468495 400H | |
EAN / GTIN | 3165140604406 | |
Manufacturer number | 061599403U |