Hylsskruvmejsel med handtag flexibel 5 mm

Article no.: 622401 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
21 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 5 mm
totallängd 231 mm
klinglängd 150 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 622401 5
EAN / GTIN 4045197950109

Beskrivelse

Utförande:

Flerkomponents krafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. Klinga av kromvanadinstål, förkromad.
Med böjligt skaft, bara för högeråtdragning upp till högst 5 Nm. Klinglängd 150 mm, utom storlek 10 med 175 mm
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen