This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Insexnycklar med T-handtag 10 mm GARANT

Article no.: 627423 10

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 10 mm
klinglängd 170 mm
totallängd 243 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 627423 10
EAN / GTIN 4045197721907

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Klinga av krom-vanadinspeciallegering. Förnicklad och förkromad yta. Storlek 4−10 med sidouttag

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    sexkant (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen