Artikkelnr.: 675115

Bit för Pozidriv, 1/4 tum med torsionszon

on request
På lager
2 233 styck i lager
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
NOK  11,21
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Pris from 10
fra 
NOK  9,41
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: GARANT

Informasjon

Produktbeskrivning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000 − 675050.
Med torsionszon, seghård. Torsionszonen reducerar momenttopparna vid skruvdragning. Det skonar skruvprofilen och ökar användningstiden (utom storlek TX40).

Användningsdata:

För Phillips-krysspårskruvar DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 tum).

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen