This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Momentmejsel med skala, hållare för utbytbara klingor 200 cNm GARANT

Article no.: 659906

Beskrivelse

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig och greppsäker Haptoprene®-yta möjliggör enkel överföring av erforderliga vridmoment, även med våta eller oljiga händer. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).
Önskat åtdragningsmoment ställs in med en inställningsring vid handtagets ände. En låsning förhindrar oavsiktlig ändring av inställningen. Lättavläst, smutsskyddad mikrometerskala.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.