Utförande:
Mekanisk, handmanövrerad momentomvandlare för kontrollerad skruvdragning. Förstärkare och stöd av högvärdigt stål. Med överlastskydd för växeln. Enväxlad drivning med invändigt anslutningsfäste för verktyg som spärrhuvud, T-handtag och momentnyckel. Momentomvandlare används med fördel i kombination med momentnycklar så att verktygens belastbarhet och åtdragningsmoment kan kontrolleras. Utåtgående anslutningsfäste med utvändig fyrkanttapp för hylsor (på grund av de stora vridmomenten bör krafthylsor för slagskruvdragning användas).
Exakt planetväxel garanterar noggrann momentöverföring under lång tid med en noggrannhet på ± 5 %.
Fördel:
Momentomvandlarna gör det möjligt att överföra storavridmoment med korta hävarmar.