Utförande:
3 mm tjockt glasfiberband, styv upp till 5 kN och ändå mycket flexibelt (ned till 55 mm radie). Perfekt för komplicerad kabelindragning i redan lagda rör eller om det finns många rörböjar.
I båda ändar limmade ändhylsor med gänga för fastsättning av flexibla styrstift, kabeldragare eller dragöglor.
Leveransinnehåll:
Inklusive tillbehör förankrade i plastlåda: 1 1 flexibelt styrstift (Runpo-glidelement) med spiralutjämning och dragögla i rostfritt stål. 1 fjäderhuvud ⌀ 10 mm, 2 dragöglor, 1 kabeldragare för kabel-⌀ 6−9 mm, 5 ändhylsor, 3 skarvhylsor, 1 speciallim 3 g, 1 indragshjälp.