Glasfiberdragfjäder Kati®Blitz compact i plastlåda 20 m

Article no.: 814870
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
54 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

3 mm tjockt glasfiberband, styv och ändå mycket flexibelt. Perfekt för komplicerad kabelindragning i redan lagda rör eller om det finns många rörböjar.
I båda ändar limmade ändhylsor med gänga M5 för fastsättning av fjäderhuvuden, kabeldragare eller dragöglor. Upp till radie 30 mm möjligt.

Leveransinnehåll:

Inklusive tillbehör förankrade i plastlåda: 2 fjäderhuvuden ⌀ 7 och ⌀ 10 mm, 5 dragöglor, 1 kabeldragare för kabel-⌀ 6−9 mm, 5 ändhylsor, 3 skarvhylsor, 1 speciallim 3 g, 1 Power Disk.