{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
slaglängd | 20 mm | |
för blindnitar av alla material | 5 mm | |
nitningskraft | 10000 N | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 14,4 V | |
vikt inklusive batteri | 2 kg | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Blindnitapparat |
Artikkelkode | 770500 | |
EAN / GTIN | 4007081250030 | |
Manufacturer number | 1434898 |